Pantalón desbroce

Ref.: M403553004
Ver todas las versiones
PANTALON DESBROCE NARANJA XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON DESBROCE NARANJA XXL
Pantalón desbroce
Este producto está destinado tanto al profesional como al particular, organismos públicos, jardineros, forestales etc. Especialmente recomendado para profesionales con largas jornadas de trabajo con una desbrozadora o recortadora.

Tejido exterior: 100 % OLEFIN - 190 g/m2 · Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m2 · Material anticorte: Espuma de poliuretano 100 g/m2

  • Fabricado en material repelente al agua y tratado para evitar la adherencia de suciedad y hierba húmeda.
  • Tejido transpirable de alta calidad, muy ligero y con una excelente impermeabilidad.
  • Excelente resistencia contra piedras y restos de hierro que puedan saltar durante las tareas del desbroce.
  • Fabricado en EU.
  • UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001.

Material

Poliolefina
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

NaranjaNegro
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Estándar EN

Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

882.000 g
Más Información

ISO

Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. P
Más Información

Normas

Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. P
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M403553004

Ficha Técnica

98470840.pdf
Scroll to top