Pantalón

Ref.: M412046007
Ver todas las versiones

PANT.CLASSIC THERMIC REFLEX MARINO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT.CLASSIC THERMIC REFLEX MARINO 5XL
Pantalón
THERMIC CLASSIC REFLEX
Cálido y robusto pantalón con forro térmico de franela y bandas reflectantes.

65% poliéster

35% algodón

250 gr/m2

  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en cintura.
  • Cierre mediante cremallera y botón cubierto, cremallera YKK.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Bandas reflectantes.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B2).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412046007

Ficha Técnica

566740904.pdf
Scroll to top