PANTALON CLASSIC REFLEX MARINO 4XL

Ref.: M443046006
Ver todas las versiones
PANTALON CLASSIC REFLEX MARINO 4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC REFLEX MARINO 4XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

686.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443046006

Ficha Técnica

32410283.pdf
Scroll to top