PANTALON CLASSIC REFLEX GRIS 5XL

Ref.: M443045007
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC REFLEX GRIS 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC REFLEX GRIS 5XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443045007

Ficha Técnica

32410283.pdf
Scroll to top