PANTALON CLASSIC REFLEX GRIS 4XL

Ref.: M443045006
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC REFLEX GRIS 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC REFLEX GRIS 4XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443045006

Ficha Técnica

32410283.pdf
Scroll to top