Pantalón mujer

Ref.: M443232005
Ver todas las versiones
PANTALON CLASSIC WOMAN NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC WOMAN NEGRO 3XL
Pantalón mujer
CLASSIC
Prácticos pantalones de trabajo para mujer con elegante corte femenino y un talle excepcional. Espacio para todos los utensilios y herramientas de uso diario.
  • Tejido resistente y fácil de limpiar
  • 2 bolsillos laterales y bolsillos en las piernas, bolsillo trasero con cierre de gancho y bucle
  • Botones y cremallera ocultos
  • Cintura con cordón elástico, cremallera YKK
  • Costura extensible, aproximadamente 5 cm

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Género

Mujer
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Tamaño de confección GB

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443232005

Ficha Técnica

32410275.pdf
Scroll to top