Pantalón CLASSIC Stretch

Ref.: M443092007
Ver todas las versiones

PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-AZUL-MARINO-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-AZUL-MARINO-5XL
Pantalón CLASSIC Stretch
Pantalón de trabajo clásico confeccionado en tejido elástico para ofrecer durabilidad, máximo confort y libertad de movimiento
  • 6 bolsillos exteriores y 1 bolsillo con tapeta
  • Botón cubierto para evitar rozaduras
  • Zona de rodillas reforzada con corte ergonómico y cintura elástica
  • Cremallera YKK resistente
  • Dobladillo extensible aprox. 5 cm. Certificación OEKO-TEX® STANDARD 100

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Catálogo General

M443092007

Ficha Técnica

32410273.pdf
Scroll to top