Pantalones funcionales Action

Ref.: M443027005
Ver todas las versiones
PANTALON ACTION NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON ACTION NEGRO 3XL
Pantalones funcionales Action
Pantalones modernos y funcionales con un ajuste perfecto. Las inserciones elásticas garantizan una comodidad óptima tanto en el trabajo diario como en el tiempo libre.
  • Duraderos, elásticos y conservan la forma
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo en muslo, bolsillo lateral, bolsillo para regla
  • Pernera inferior y rodilla reforzadas con fibra de aramida (muy resistente a la abrasión)
  • Dobladillo elástico en las perneras del pantalón
  • Incluye cinturón

Material

92% poliéster, 8% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443027005

Ficha Técnica

32410442.pdf
Scroll to top