Visera de electricista SLB 1

Ref.: 0899200238
Ver todas las versiones
PANTALLA-MAGNETICA-SLB1-PARA-SH-E-2000-S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA-MAGNETICA-SLB1-PARA-SH-E-2000-S
Visera de electricista SLB 1
Para casco de electricista SH-E 2000-S
Visera para protección contra arco eléctrico de Clase 1 a 4 kA

Fácil de montar y retirar

Los elementos de fijación magnética permiten retirar la visera sin necesidad de desmontar todo el conjunto

Material

PC
Más Información

Color

NegroTransparente
Más Información

Antiempañamiento

Sí
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899200238

Ficha Técnica

117349451.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120181128020000983123852d0c41af
Scroll to top