Auriculares de protección

Ref.: 0899200264
Ver todas las versiones
AURICULARES-PROTECCIÓN-PARA-SH-E-2000-S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AURICULARES-PROTECCIÓN-PARA-SH-E-2000-S
Auriculares de protección
Para montaje en casco en Casco de seguridad SH 2000-S o Casco de electricista SH-E 2000-S

Montaje y desmontaje sencillos

  • Los elementos de fijación magnéticos permiten fijar fácilmente la protección auditiva al casco

No conductivo

  • Debido a la carcasa de plástico, la protección auditiva no es conductiva y, por lo tanto, también se puede utilizar en combinación con Casco de electricista SH-E 2000-S

Se suministra sin adaptador para casco


La protección auditiva se puede colocar en el casco en combinación con una visera o con Adaptador para casco para casco de seguridad, SH-2000

Valor de atenuación H

35 dB
Más Información

Valor de atenuación SNR

30 dB
Más Información

Valor de atenuación M

27 dB
Más Información

Valor de atenuación L

20 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

352-3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Normas

EN 352-3
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899200264

Ficha Técnica

117349452.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120220211020000869029127910439b
Scroll to top