Pantalones impermeables EN 343

Ref.: M412033003
Ver todas las versiones
PANT LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL XL
Pantalones impermeables EN 343
Cómodos e impermeables, ideales para su uso en exteriores en condiciones de trabajo exigentes.
  • Impermeables y transpirables (norma EN 343, clase 3.3)
  • Costuras impermeables termoselladas
  • Cintura elástica con cordón
  • Dos bolsillos exteriores con cremallera oculta

Material

100 % poliéster Oxford con revestimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

10000 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412033003

Ficha Técnica

638784009.pdf
Scroll to top