Pantalones impermeables EN 343

Ref.: M412033002
Ver todas las versiones
PANT LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL L
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL L
Pantalones impermeables EN 343
Cómodos e impermeables, ideales para su uso en exteriores en condiciones de trabajo exigentes.
  • Impermeables y transpirables (norma EN 343, clase 3.3)
  • Costuras impermeables termoselladas
  • Cintura elástica con cordón
  • Dos bolsillos exteriores con cremallera oculta

Material

100 % poliéster Oxford con revestimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

10000 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412033002

Ficha Técnica

638784009.pdf
Scroll to top