Pantalón

Ref.: M443128006
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC COMBI VERDE/NEGRO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT CLASSIC COMBI VERDE/NEGRO 4XL
Pantalón
CLASSIC COMBI
Pantalón combinado muy resistente con detalles a contraste.
  • 65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m²
  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en cintura.
  • Portarrodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
  • Cierre mediante cremallera YKK.
  • Botón cubierto para evitar rozaduras.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

NegroVerde
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443128006

Ficha Técnica

32410272.pdf
Scroll to top