Se puede utilizar incluso en espacios reducidos
Hoja pequeña
Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta
Mango de plástico de 2 componentes
Para yeso brillante y marmoleado
Longitud de lámina |
200 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de lámina |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
338.400 g |
Catálogo General |
5771011135 |