Brocha acodada DW

Ref.: 069362025
Ver todas las versiones
PALETINA RADIADOR ZEBRA 25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA RADIADOR ZEBRA 25MM
Brocha acodada DW
Para dispersiones y pinturas murales
Brocha acodada de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Paletina especialmente resistente al desgaste

  • La flexión del mango y no de la virola reduce el desgaste

Adecuado para todas las tareas de pintura con dispersiones u otras pinturas murales, especialmente para áreas de difícil acceso como detrás de radiadores o para imprimar esquinas y bordes

Anchura en pulgadas

1 in
Más Información

Longitud de las cerdas

43 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Grosor

11 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069362025

Ficha Técnica

32409167.pdf
Scroll to top