FLPLAINBRSH-THICKNESS12-CHS-SZ4 Paletina plana LM Para pinturas a base de disolvente Pincel plano de alta calidad con cerdas oscuras para un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de fibra fina
No se hincha en el agua
Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Gran comodidad de uso
El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Alto rendimiento de la superficie
Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente
Adecuado para todas las tareas de pintura con pinturas a base de disolventes, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles
https://www.wurth.es/paletina-plana-profi-grosor-20mm-disolventes-1069343340FLPLAINBRSH-THICKNESS12-CHS-SZ4FLPLAINBRSH-THICKNESS12-CHS-SZ4<br>Paletina plana LM<br>Para pinturas a base de disolvente<br>Pincel plano de alta calidad con cerdas oscuras para un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de fibra fina<br><p class="level1">No se hincha en el agua</p><ul><li>Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua</li></ul><P></P><p class="level1">Gran comodidad de uso</p><ul><li>El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene</li></ul><P></P><p class="level1">Alto rendimiento de la superficie</p><ul><li>Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente</li></ul><br><P>Adecuado para todas las tareas de pintura con pinturas a base de disolventes, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/134062023.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/134062023.jpg0693012015/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Paletinas planas2024-02-16T19:30:04+0000