Paletina plana economy

Ref.: 069304230
Ver todas las versiones

PINCEL PLANO SENCILLO 30X12X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL PLANO SENCILLO 30X12X45
Paletina plana economy
Para pinturas a base de disolvente
Económico pincel plano para un trabajo sencillo

Cerdas resistentes

  • Las cerdas sintéticas especialmente desarrolladas y resistentes son versátiles

Gran comodidad de uso

  • El mango de madera blanda cruda es cómodo y ligero cuando se mantiene durante más tiempo gracias a su bajo peso

Adecuado para trabajos de pintura sencillos

Longitud de las cerdas

44 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Descripción de tipo

Economic
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.900 g
Más Información

Catálogo General

069304230

Ficha Técnica

32409177.pdf
Scroll to top