Cerdas resistentes
Gran comodidad de uso
Adecuado para trabajos de pintura sencillos
Longitud de las cerdas |
36 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
200 mm |
Anchura |
20 mm |
Material del casquillo |
Hojalata |
Color de cerda |
Beige |
Apta para agente de pintura |
Barniz con base de disolvente |
Grosor |
11 mm |
Descripción de tipo |
Economic |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.600 g |
Catálogo General |
069304220 |
Ficha Técnica |
32409177.pdf |