Paletina para radiador estándar

Ref.: 069305520
Ver todas las versiones
PINCEL DE RADIADOR PROFESIONAL 50X9X52
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL DE RADIADOR PROFESIONAL 50X9X52
Paletina para radiador estándar
Para dispersiones y pinturas murales
Brocha acodada de alta calidad con cerdas claras para un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de fibra fina

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Gran comodidad de uso

  • El mango es cómodo cuando se sostiene

Adecuado para todas las tareas de pintura con dispersiones u otras pinturas murales, especialmente para áreas de difícil acceso como detrás de radiadores o para imprimar esquinas y bordes

Anchura en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Longitud de las cerdas

49 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Grosor del cepillo

0
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069305520

Ficha Técnica

32409167.pdf
Scroll to top