No se hincha en el agua
Gran comodidad de uso
Adecuado para todas las tareas de pintura con dispersiones u otras pinturas murales, especialmente para áreas de difícil acceso como detrás de radiadores o para imprimar esquinas y bordes
Anchura en pulgadas |
2 in |
Longitud de las cerdas |
49 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Anchura |
50 mm |
Material del casquillo |
Hojalata |
Color de cerda |
Negro |
Apta para agente de pintura |
Pintura de dispersión |
Grosor |
9 mm |
Grosor del cepillo |
0 |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
86.000 g |
Catálogo General |
069300520 |
Ficha Técnica |
32409167.pdf |