Paletina para radiador LM ECONOMY

Ref.: 069305115
Ver todas las versiones

PALETINA RADIADOR ECONOMY 35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA RADIADOR ECONOMY 35MM
Paletina para radiador LM ECONOMY
Para pinturas a base de disolvente
Económica brocha acodada para un trabajo sencillo

Cerdas resistentes

  • Las cerdas sintéticas especialmente desarrolladas y resistentes son versátiles

Gran comodidad de uso

  • El mango de madera es cómodo y ligero cuando se sujeta durante más tiempo gracias a su ligereza

Adecuada para trabajos sencillos de revestimiento y pintura, incluso con pinturas a base de disolvente

Anchura en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Longitud de las cerdas

43 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Grosor del cepillo

0
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.500 g
Más Información

Catálogo General

069305115

Ficha Técnica

32409167.pdf
Scroll to top