Paletina para betún ECONOMY (6021020301)

Ref.: 069305325
Ver todas las versiones
PALETINA BETUN ECONOMY 60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA BETUN ECONOMY 60MM
Paletina para betún ECONOMY (6021020301)
Para esmaltes sintéticos a base de disolvente
Económica brocha para aplicar betún y lechadas de cemento, entre otras cosas

Cerdas resistentes

  • Las cerdas sintéticas especialmente desarrolladas y resistentes son versátiles

Gran comodidad de uso

  • El mango de madera blanda cruda es cómodo y ligero cuando se mantiene durante más tiempo gracias a su bajo peso

Adecuado para la aplicación de betún, pasta de cemento, resinas epoxídicas, así como yeso, yeso y imprimación

Anchura en pulgadas

2-1/2 in
Más Información

Longitud de las cerdas

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Marrón
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Grosor del cepillo

0
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.834 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069305325

Ficha Técnica

32409168.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top