Pincel plano LM (6021020405)

Ref.: 069360650
Ver todas las versiones
PALETINA DISOLV ZEBRA 50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA DISOLV ZEBRA 50MM
Pincel plano LM (6021020405)
Para pinturas a base de disolvente
Pincel plano de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Alto rendimiento de la superficie

  • Las múltiples cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente

Adecuado para todas las tareas de pintura con pinturas a base de disolventes, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles

Longitud de las cerdas

56 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

234 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Grosor

23 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.500 g
Más Información

Parte superior de cerdas

90 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069360650

Ficha Técnica

32409178.pdf
Scroll to top