Brocha plana en ángulo DW

Ref.: 069368035
Ver todas las versiones
PALETINA EN ANGULO PARED ZEBRA 35MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA EN ANGULO PARED ZEBRA 35MM
Brocha plana en ángulo DW
Para dispersiones y pinturas murales
Brocha plana de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Paletina especialmente resistente al desgaste

  • La flexión del mango y no de la virola reduce el desgaste

Adecuada para pequeños trabajos de pintura y reparación con dispersiones u otras pinturas murales, especialmente para renvalsos de ventanas y puertas y lugares de difícil acceso

Longitud de las cerdas

46 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Diseño

Curvada
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Grosor

11 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.833 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069368035

Ficha Técnica

530590095.pdf
Scroll to top