Paletina para fachada DW

Ref.: 069305225
Ver todas las versiones
PALETINA FACHADAS ESTANDAR 60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA FACHADAS ESTANDAR 60MM
Paletina para fachada DW
Para dispersiones y pinturas murales
Paletina para fachadas de excelente calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de fibra fina

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Desgaste del pincel

  • El ángulo dobla en el mango y no la virola para reducir el desgaste del pincel

Adecuado para todas las tareas con pinturas murales, especialmente en grandes áreas como paredes y fachadas

Longitud de las cerdas

55 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Tamaño

2,5 inch
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Grosor

15 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069305225

Ficha Técnica

32409168.pdf
Scroll to top