Pincel plano LA

Ref.: 069368060
Ver todas las versiones
PALETINA ESMALTES ZEBRA 60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA ESMALTES ZEBRA 60MM
Pincel plano LA
Para esmaltado
Pincel plano de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Alto rendimiento de la superficie

  • Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente

Adecuada para todos los trabajos de esmaltado con pinturas a base de disolvente y esmaltes al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles

Longitud de las cerdas

62 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

247 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Beige natural (cerdas naturales)
Más Información

Apta para agente de pintura

Acristalamiento
Más Información

Grosor

24 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Parte superior de cerdas

90 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069368060

Ficha Técnica

32409181.pdf
Scroll to top