Brocha plana en ángulo LM

Ref.: 069305625
Ver todas las versiones

PALETINA EN ANGULO ESTANDAR 25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA EN ANGULO ESTANDAR 25MM
Brocha plana en ángulo LM
Para pinturas a base de disolvente
Brocha plana de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Adecuada para pequeños trabajos de pintura y reparación con pinturas a base de disolvente, especialmente para renvalsos de ventanas y puertas, así como lugares de difícil acceso

Longitud de las cerdas

42 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.880 g
Más Información

Catálogo General

069305625

Ficha Técnica

530579773.pdf
Scroll to top