Brocha

Ref.: 0693044075
Ver todas las versiones
-BEIZPINS-STAERKE6-PROFI-GR75

Descripción

-BEIZPINS-STAERKE6-PROFI-GR75
Brocha
Brocha de excelente calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Adecuada para trabajos de revestimiento con tinciones, esmaltes, capas de sellado, imprimaciones y bases de renderizado en superficies de tamaño medio, planas y de fácil acceso

Longitud de las cerdas

56 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Marrón
Más Información

Grosor del cepillo

17 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.750 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top