CIZALLA ELECTR HIDRAULICA CME 22 Motor electrohidráulico CME 22 Se entrega en una caja metálica resistente y fácil de llevar
Carcasa del motor electrohidráulico de acero especial, para acoplar cabezales de corte o plegado intercambiables
Para cortar barras de acero u otras aleaciones metálicas con una dureza máxima de R = 75 kg/mm2, un Ø máximo de 22 mm y un Ø de plegado máximo de 20 mm
La carrera de retorno del pistón es automática o manual, mediante palanca
Se entrega sin cabezales intercambiables
Ø máx. de corte/plegado de 22 mm/20 mm
Tipo de aceite hidráulico del motor: 0,6 l/ESSO NUTO H46 o equivalente, aceite homologado HLP 46
https://www.wurth.es/odu-cizalla-doblad-hidraulica-cme-220701998100CIZALLA ELECTR HIDRAULICA CME 22CIZALLA ELECTR HIDRAULICA CME 22<br>Motor electrohidráulico<br>CME 22<br>Se entrega en una caja metálica resistente y fácil de llevar<br><ul><li>Carcasa del motor electrohidráulico de acero especial, para acoplar cabezales de corte o plegado intercambiables</li><li>Para cortar barras de acero u otras aleaciones metálicas con una dureza máxima de R = 75 kg/mm<SUP>2</SUP>, un Ø máximo de 22 mm y un Ø de plegado máximo de 20 mm</li><li>La carrera de retorno del pistón es automática o manual, mediante palanca</li><li>Se entrega sin cabezales intercambiables</li><li>Ø máx. de corte/plegado de 22 mm/20 mm</li><li>Tipo de aceite hidráulico del motor: 0,6 l/ESSO NUTO H46 o equivalente, aceite homologado HLP 46</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/996401.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/996401.jpg070199810107019981020701998103070199810407019981050701998106/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Herram. de división/corte, eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Herram. de división/corte, eléctricas/Cortador hidráulico, eléctrico1708111624000