Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
NUT-RIV-MHD-(3,0-4,5)-A2-14,0-M4
Descripción
NUT-RIV-MHD-(3,0-4,5)-A2-14,0-M4
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Acero inoxidable A2
- Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado
31.1
Material |
A2 |
Más Información
Par de apriete máximo |
7 Nm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
14 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.0 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Detalle del vástago |
Con vástago moleteado |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
3.0 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
5.9 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.1 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
2600 N |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
7800 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
6.0 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
4.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.530 g |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
3,0-4,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-riv-mhd-3-0-4-5-a2-14-0-m4
09422004
NUT-RIV-MHD-(3,0-4,5)-A2-14,0-M4
NUT-RIV-MHD-(3,0-4,5)-A2-14,0-M4<br>Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado<br>Acero inoxidable A2<br><ul><li>Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado</li></ul><br><P>31.1</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56005.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56005.jpg
07009486
070393755
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Tuercas remachables
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Tuercas remachables/Tuerca remach., cab. redond., eje mol.
2024-02-16T20:26:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!