Tuerca ciega con collarín, Hygienic USIT®

Ref.: 5099770012
Ver todas las versiones
NUT-CAP-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS18-POL-M12

Descripción

NUT-CAP-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS18-POL-M12
Tuerca ciega con collarín, Hygienic USIT®
Para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas en zonas higiénicas
  • Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida de brillo intenso
  • Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm
  • Sin depresiones, hendiduras o estampados que favorezcan la infestación de gérmenes
  • Adecuado para áreas en contacto con el producto en combinación con arandelas y arandelas de sellado USIT®

Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

1,4404
Más Información

Diámetro de la brida

26.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14.5 mm
Más Información

Diseño

Con cuelloPulido de alto brillo Ra < 0,8 µm
Más Información

Radio

0.45
Más Información

Formulario

Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,75
Más Información
Scroll to top