Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 70 EPDM 253815 - negro

Ref.: 5099782012
Ver todas las versiones
ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-EPDM-WHITE-M12

Descripción

ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-EPDM-WHITE-M12
Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 70 EPDM 253815 - negro
Con perfil de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
Con perfil de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
  • El disco de acero inoxidable integrado no sobrecarga el perfil de elastómero al apretar la conexión roscada
  • Garantiza un sellado sin espacios muertos
  • Los diferentes materiales y colores de sellado cumplen con los requisitos de los respectivos usuarios
  • Garantiza una detección sencilla y específica del producto
  • Muy buena resistencia al paso del tiempo, al ozono y a la luz
  • Alta resistencia al frío y al calor desde -50°C hasta +150°C aprox.
  • Buena elongación al desgarro y alta resistencia al desgarro
  • Muy alta resistencia a la abrasión
  • Muy buena resistencia al agua, y a los medios polares y oxidativos
  • Excelente comportamiento elástico

Utilizado principalmente en tecnología médica y la industria farmacéutica.


Las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® pueden utilizarse con todos los demás productos de la gama Hygienic USIT®.

Material

1,4404
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información

Dureza Shore A máxima

75
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Material de la junta

EPDM 253815
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Dureza Shore A mínima

65
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

25.5 mm
Más Información

Color de la junta

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.300 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Junta de goma

70 EPDM 253815 Blanco
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

65-75
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

70 / de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información
Scroll to top