Adaptador en T, ORFS macho-ORFS macho

Ref.: 0867551308
ADAPT. TE MO/MG BSP/MO 1"-1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. TE MO/MG BSP/MO 1"-1/2"
Adaptador en T, ORFS macho-ORFS macho
Macho giratorio de BSP en la parte central

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1 in
Más Información

Presión máxima

225 bar
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867551308

Ficha Técnica

675560995.pdf
Scroll to top