ORFS-racor de empalme de BSP, recto, rosca macho

Ref.: 0867501108
ADAPT. M BSP/HG ORFS 13/16"-1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. M BSP/HG ORFS 13/16"-1/2"
ORFS-racor de empalme de BSP, recto, rosca macho
BSP con rosca de salida y junta de ED-conector ORFS hembra

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

13/16 in
Más Información

Presión máxima

250 bar
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867501108

Ficha Técnica

675560965.pdf
Scroll to top