Soporte para matrícula Klapp-Fix Plus sin estampado

Ref.: 082506
Ver todas las versiones
-KSB-KLAPPFIX-PLUS-NEUTRAL-520MM

Descripción

-KSB-KLAPPFIX-PLUS-NEUTRAL-520MM
Soporte para matrícula Klapp-Fix Plus sin estampado
Sistema de una pieza con marco plegable

Diseño armonioso y atractivo


Usar la llave (con n.º de art. 0825 990) para abrir

Material

PP
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Anchura

532 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.400 g
Más Información

Altura

134 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

082506
Scroll to top