Tornillo de montaje rápido para matrículas

Ref.: 082674825
-ZB-KSB-SCHRAUBE-(ZDVS)-4,8X25MM

Descripción

-ZB-KSB-SCHRAUBE-(ZDVS)-4,8X25MM
Tornillo de montaje rápido para matrículas
Un tornillo idóneo y que ahorra tiempo para el montaje de soportes para matrícula

Cabeza con arandela a presión

Superficie de contacto de gran tamaño

Pasivado galvanizado de película gruesa con junta

Prueba de agua salada de 400 h; cumple con las exigencias del sector de la automoción, elevada protección contra la corrosión

Dientes situados bajo la cabeza

Valor de par de extracción elevado


Rosca adaptada especialmente para atornillar conjuntamente componentes de plástico Idóneo para amortiguadores de plástico

Material

ST
Más Información

Superficie

ZDSV
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro de collarín

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.674 g
Más Información
Scroll to top