Base de soporte para matrícula

Ref.: 08240100
Ver todas las versiones

-KSB-GRUNDPLATTE-TWINFIXX-520MM

Descripción

-KSB-GRUNDPLATTE-TWINFIXX-520MM
Base de soporte para matrícula
Con cuatro accesorios de caucho rojos

Diseño armonioso y atractivo

También se adapta a perfiles redondeados de vehículos

Fácil de usar

Diseño resistente

Muy estable y resistente


Evita por completo el ruido de traqueteo y los daños del vehículo, gracias a la amortiguación del soporte para matrícula y el Twin-Fixx contra la carrocería del vehículo.

Material

PP
Más Información

Diseño

Placa base
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Descripción de tipo

Twin-fixx
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.600 g
Más Información

Altura

136 mm
Más Información

Catálogo General

08240100
Scroll to top