Láser de línea cruzada CLG 18

Ref.: 5709300041
Ver todas las versiones
NIVEL LASER VERDE CROSSLINE CLG18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL LASER VERDE CROSSLINE CLG18
Láser de línea cruzada CLG 18
Láser de líneas cruzadas con nivelación automática para uso en interiores y exteriores con líneas láser verdes de alta visibilidad

Precisión en color verde

  • Las líneas láser verdes garantizan una visibilidad extraordinaria y también se distinguen con claridad en condiciones de brillo
  • Líneas muy largas, finas y a la vez nítidas gracias a las aberturas de gran tamaño del láser
  • La monitorización automática evita todos los errores de nivelación. Si se supera el rango de nivelación automática, las líneas del láser parpadean

Manejo sencillo

  • Autonivelación en segundos para una alineación rápida
  • También se puede utilizar a largas distancias localizando los rayos láser mediante el receptor universal LRU 18 [referencia en línea], disponible por separado
  • Manejo sencillo con un botón para activar y desactivar rápidamente todas las líneas
  • El láser se puede fijar a perfiles de techo y a trípodes de 1/4 y 5/8 de pulgada con el Soporte universal CLL-A opcional
  • El potente sistema magnético del adaptador CLL-A (incluido en la entrega) se puede fijar fácilmente a cualquier superficie magnética
  • Pilas de larga duración para trabajar sin interrupciones
  • La carcasa robusta está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua para usarse en entornos difíciles

Diversas fuentes de alimentación

  • Funcionamiento continuo gracias a la potente batería de iones de litio, que incluso se puede cargar mientras se trabaja
  • El dispositivo también puede alimentarse con pilas alcalinas mediante el portapilas incluido

Este láser de líneas cruzadas se puede utilizar en distintos entornos, tanto en interiores como en exteriores. Es idóneo para trabajos de construcción, renovaciones, montaje de baldosas y paneles de yeso y para la colocación de muebles y estantes.


Producto apto para uso en interiores y exteriores

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

Hasta 28 horas
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Número de líneas láser

2 Uds
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Alcance con receptor

80 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Divergencia de la viga

180 grados
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Alcance sin receptor

35 m
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Peso de la base de apoyo

160 g
Más Información

Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud)

2 mm/10m
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Longitud de onda láser

0 nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

120 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1248.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad

551750294.pdf

Manual instrucciones

570279067.pdf

Catálogo General

5709300041

Ficha Técnica

32411190.pdf

Hoja de datos de seguridad

05356294.PDF
Scroll to top