Láser multilínea

Ref.: 5709300111
Ver todas las versiones
NIVEL LASER MULTILINEA MLLR18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL LASER MULTILINEA MLLR18
Láser multilínea
MLLR 18
El MLLR 18 proyecta tres líneas precisas de 360°: 1 horizontal y 2 verticales en un ángulo de 90°. Las líneas son visibles en el suelo, las paredes y el techo.
  • Reflexión y división innovadoras del punto láser en una línea de 360°, lo que se traduce en una larga vida útil y una excelente precisión
  • Sin movimiento complejo del láser: todas las referencias son visibles con solo pulsar un botón
  • Uso en interiores con líneas fácilmente visibles
  • Muy alto alcance en exteriores con receptor manual
  • Nivelación electrónica precisa
  • Con función de inclinación manual
  • Con punto de plomada ascendente y descendente
  • Se puede usar con el receptor manual universal LRU18
  • Operación fácil y alineación rápida
  • Contenido: Láser multilínea MLLR 18, batería Li-Ion, cargador, panel de guiado, gafas para láser, maletín de transporte, instrucciones de funcionamiento

Para todos los trabajos de soldadura y nivelación en interiores y exteriores, y para pequeños trabajos en exteriores. Extracción de placas de yeso, instalación de puertas, cocinas, estanterías, armarios, escaleras, lámparas, etc., suspensión de techos, uso para instalaciones eléctricas, transmisión de alturas y ejes, e instalación de tablas de demarcación de líneas de excavación para cimentaciones. Funciona con el receptor universal LRU18.

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Alcance con receptor

80 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados
Más Información

Categoría del láser

2M
Más Información

Altura

156 mm
Más Información

Alcance sin receptor

20 m
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud)

1 mm/10m
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

100 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2980.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 45 °C
Más Información
Scroll to top