Inversor de electrodo de soldadura MIG

Ref.: 5952350180
Ver todas las versiones
MULTIPROCESOS-MIG/MAG-(MIG180-5S)-5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTIPROCESOS-MIG/MAG-(MIG180-5S)-5KG
Inversor de electrodo de soldadura MIG
MIG 180-S
Inversor con nueva tecnología IGBT y control digital para soldadura MIG en chapas de acero fino o chapas de acero inoxidable de hasta 1,5 mm. Enrollador de hilo de soldadura para MIG/MAG pequeño de 5 kg de peso.

Cambio entre 3 modos

Tres modos de soldadura diferentes: MIG, STICK y TIG LIFT

Sin función de soldadura con gas

La ausencia de función de soldadura con gas permite soldar en exteriores con hilo de soldar sin gas

Conector europeo

Conector europeo accesorio incluido de serie con soplete Abicor Binzel MB 15AK

Tecnología IGBT

La tecnología IGBT permite conseguir una soldadura perfecta cuando las tensiones eléctricas no son estables (por ejemplo, para trabajar con generadores eléctricos)

Soldadura cómoda

Permite cambiar entre funciones de soldadura por puntos 2T y 4T

Función de soldadura por puntos

Para unir chapas metálicas finas

Sistema de enrollador de hilo flexible

Permite el uso de bobinas de hilo de 1 kg o 5 kg

Tensión máxima de circuito abierto

68 V
Más Información

Corriente mínima

30 A
Más Información

Peso de la máquina

15 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Corriente máxima

180 A
Más Información

Electrodos soldables

1,5 - 5,0 mm
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Alambres soldables

Acero, 0,6-1,0 mm de diámetro
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Fusible principal

16 A
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

25 %
Más Información

Longitud del cable

3 m
Más Información

Rollo mín. de avance de alambre para acero

0.6 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.600 kg
Más Información

Altura

410 mm
Más Información

Rollo máximo de avance de alambre para acero

1.0 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima

30-180 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Rollo mín./máx de avance de alambre para acero

0,6-1,0 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

579951320.pdf

Catálogo General

5952350180

Ficha Técnica

566822154.pdf
Scroll to top