Rodillo de alimentación de hilo

Ref.: 0984180003
RODILLO-ARRASTRE-MIG180-SG2-(0.8-1.0MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO-ARRASTRE-MIG180-SG2-(0.8-1.0MM)
Rodillo de alimentación de hilo
Para MIG 180-5/MIG 180-5S/MIG 200 LCD

Material de excelente calidad

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que evita la oxidación y garantiza una larga vida útil.

Pulido y liso

La fabricación de alta precisión garantiza un funcionamiento suave de la alimentación de hilo.

Diámetro mínimo del alambre

0.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del alambre

0.8 mm
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Diámetro exterior

1.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el alambre para soldadura

Acero
Más Información

Diámetro máximo del cable

1.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre

1.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre

0,8-1,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984180003

Ficha Técnica

566822154.pdf
Scroll to top