https://www.wurth.es/mu-softshell-a-v-amarillo-sM409148000SOFTSHELL AV AMARILLO SSOFTSHELL AV AMARILLO S<br>Chaqueta <br>SOFTSHELL MONOCOLOR A.V.<br>EN ISO 20471:2013 Clase 2/2. 100% poliéster - 335 gr/m2<br><ul><li>Fabricado en tejido Softshell térmico de altas prestaciones y resistente al viento. Impermeabilidad 5000 mm, Transpirabilidad 4000 mcv.</li><li>2 bolsillos en cintura y 1 bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante cremallera cubierta por tapeta.</li><li>Cierre central mediante cremallera oculta.</li><li>Forro interior de rejilla transpirable.</li><li>Puños ajustables mediante tensores del mismo tejido que la prenda, con cierre de gancho y bucle.</li><li>Cintura ajustable mediante tensores elásticos ocultos.</li></ul><br><P>Lavar máx 40ºC</P><br/><P>No planchar</P><br/><P>No usar secadora</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/316270396.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/316270396.jpg2024-02-16T19:38:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!