Polo manga larga bicolor A.V

Ref.: M409202000
Ver todas las versiones
POLO ML LUMEN AMARILLO/GRIS S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO ML LUMEN AMARILLO/GRIS S
Polo manga larga bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2

100% poliéster - 130 gr/m²

  • Tejido técnico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto, puños en tejido elástico.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

• Lavar máx 40ºC


• No planchar


• No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M409202000

Ficha Técnica

674676172.pdf
Scroll to top