Polo de trabajo de alta visibilidad Würth MODYF

Ref.: M409189005
Ver todas las versiones

POLO MC AV NARANJA 3XL

Descripción

POLO MC AV NARANJA 3XL
Polo de trabajo de alta visibilidad Würth MODYF
  • Costuras reforzadas en los hombros y en las mangas
  • Rejillas de ventilación debajo de los brazos
  • Bolsillo izquierdo en el pecho con cierre
  • Bandas retrorreflectantes dobles
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2.2

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 130 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones de lavado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco
Scroll to top