Polo Manga corta bicolor A.V

Ref.: M409190005
Ver todas las versiones
POLO MC LUMEN AMAR/MARINO 3XL

Descripción

POLO MC LUMEN AMAR/MARINO 3XL
Polo Manga corta bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

100% poliéster - 130 gr/m2.

  • Tejido térmico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Lavar máx 40ºC.


No planchar.


No usar secadora.

Material

Poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013, EN 20471
Más Información
Scroll to top