100% poliéster - 280 gr/m2
EN ISO 20471:2013 Clase 3/2
Lavar máx 40ºC
No planchar
No usar secadora
Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Naranja |
Clase de rendimiento |
3 |
Tamaño |
XXL |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
280 g |
Peso del tejido por m2 |
280 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
XXL |
Estándar EN |
1405820471 |
Peso del producto (por artículo) |
940.000 g |
ISO |
20471 |
Normas |
ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409139004 |
Ficha Técnica |
32410482.pdf |