Chaqueta polar de trabajo de alta visibilidad LUMEN, clase 2

Ref.: M409140000
Ver todas las versiones
CHAQUETA-POLAR LUMEN AMARILLO/MARINO S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-POLAR LUMEN AMARILLO/MARINO S
Chaqueta polar de trabajo de alta visibilidad LUMEN, clase 2
  • No restringe el movimiento
  • Comodidad y funcionalidad
  • Elástico en puños y cintura ajustable
  • Dos bolsillos bajos con cremallera
  • Forro interior transpirable
  • Conforme a la norma EN 20471 clase 2
  • Tratamiento antibolas para evitar la aparición de pelusas en la prenda.
  • 100 % poliéster, aprox. 280 g/m²

Añada su toque personal: Este producto se puede personalizar con su logotipo o diseño bordado.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409140000

Ficha Técnica

32410482.pdf
Scroll to top