Chaqueta de trabajo 4 en 1 de alta visibilidad

Ref.: M409170010
Ver todas las versiones

PARKA-4-EN-1-A.V.AMARILLO/MARINO-XS

Descripción

PARKA-4-EN-1-A.V.AMARILLO/MARINO-XS
Chaqueta de trabajo 4 en 1 de alta visibilidad
Chaqueta exterior: 100 % poliéster Oxford 300D PU
Chaqueta interior: Poliamida costura
  • Cremallera bidireccional bajo la solapa
  • Puños elásticos, capucha oculta en el cuello
  • 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo para teléfono móvil, 1 bolsillo interior
  • La chaqueta interior se puede quitar para utilizarla como chaleco térmico.

Material

  • Chaqueta exterior: 100 % poliéster Revestimiento: 300D PU
  • Chaqueta interior: acolchado de poliamida

Disponible en las tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones para el cuidado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información
Scroll to top