PANTALON CLASSIC REFLEX NEGRO 3XL

Ref.: M443105005
Ver todas las versiones
PANTALON CLASSIC REFLEX NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC REFLEX NEGRO 3XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443105005

Ficha Técnica

32410283.pdf
Scroll to top