Pantalones chinos de oficina

Ref.: M443070421
Ver todas las versiones

PANTALON-CASUAL-NEGRO-38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON-CASUAL-NEGRO-38
Pantalones chinos de oficina
Cómodos pantalones elásticos, libertad de movimiento combinada con un aspecto elegante. Ideal para trabajo y ocio.
  • Tejido elástico suave
  • 5 bolsillos
  • Cremallera YKK

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443070421

Ficha Técnica

32410418.pdf
Scroll to top